Veste d'hiver Inhärent Stahl Bleu marine/ Jaune haute visibilité L

Réf.: 451515198933L
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
Couleur marineblau / high vis gelb
Taille unisexe L
Type de produit Vestes hiver

Numéros d’identification et classifications

Référence article 451515198933L
EAN / GTIN 7330509846667
Réf. fabricant 451515198933L

Description

Exécution:


Matière principale
44% modacrylique, 30% coton, 20% polyamide, 5% aramide, 1% antistatique, sergé, résistant aux flammes, antistatiquec, 320 g/m²

Poches
Poches poitrine avec fermeture à glissière et anneau en D
Poches latérales recouvertes avec boutons métalliques cachés
Poche intérieure

Finition
Finition de la manche réglable avec boutons-pression
Hauteur réglable avec boutons-pression

Fermeture avant
Robuste fermeture à glissière métallique unidirectionnelle cachée

Reflex
Réflecteurs sur les épaules, les manches et le bord inférieur du dos, bandes réfléchissantes ignifuges de 20 mm de large

Détails
Col montant avec fermeture à glissière dissimulée
Les boucles placées des deux côtés de la poitrine pour le placement du détecteur de gaz/mètre à oxygène/microphone
Les étiquettes de certification externes
Fonctionnalité
Repoussant l'huile, la saleté et l'eau

Description:

  • Veste d'hiver doublée ignifugée en qualité 1519, un tissu inhérent de classe E3 spécialement conçu pour le travail dans les industries métallurgiques où l'on manipule du fer en fusion
  • La veste d'hiver certifiée visible à 360 degrés mais non hi-vis est conçue pour protéger contre les éclaboussures de métal en fusion, et la chaleur radiante, tandis que la doublure vous garde au chaud dans les environnements froids. Détails réfléchissants cousus et placés de manière optimale, manches pré-pliées, dos allongé, poche intérieure, poches insérées et supports pour détecteur de gaz, oxygénomètre et microphone
  • Certifié EN 1149-5, EN13034, EN ISO 11612, EN ISO 11611, IEC 61482-2, ATPV : 40cal/cm², ELIM : 37cal/cm²

Norme:

  • EN 13034 PB [6]
  • EN 342 together with 1869-1514
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • EN 61482-2, APC 2
  • ATPV- 40 cal/cm²
  • ELIM- 37cal/cm²
  • Hi-vis certification not applicable

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure