Veste doublée XXL

Réf.: 449918459800XXL
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
Couleur dunkelgrau
Taille unisexe 2XL
Type de produit Vestes hiver

Numéros d’identification et classifications

Référence article 449918459800XXL
EAN / GTIN 7330509622988
Réf. fabricant 449918459800XXL
Article hors catalogue L00980 3877

Description

Exécution:


Matière principale
65% polyester, 35% coton, uni, 166g/m²

Finition
Dossier prolongé
Poignet intérieur en bout de manche

Poches
Poches intérieures avec poche téléphone
Poches avant avec fermeture à glissière

Doublure
Doublure en quilt, Doublure en flanelle

Détails
Intérieur du col en couleur contrastée
Sections des épaules renforcées
Broderie Blåkläder au dos
Capuche amovible et réglable avec doublure chaude

Fermeture avant
Glissière plastique à sens unique

Renforcement
Épaules renforcées

Fonctionnalité
Doublé

Description:

  • Veste à doublure thermique qui vous gardera au chaud par temps froid
  • Elle est fabriquée dans un matériau léger et est renforcée avec du CORDURA® Denim au niveau des épaules et a une fermeture à glissière
  • Elle a une capuche à doublure thermique amovible et réglable
  • Les poches avant ont une fermeture à glissière et une poche pour téléphone en filet
  • Le dos plus long empêche le froid de pénétrer

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure