• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Fermeture de palette d'outils pour coffret à outils XXL III 17 mm

Réf.: 44563

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Serrure

Identification et classification

Référence article 44563
EAN / GTIN 4010995445638
Réf. fabricant 44563
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Application: Grâce à la fermeture du compartiment à outils, les outils sont rangés correctement dans l'espace de rangement de la partie inférieure du coffret.
  • Fermeture de rechange pour la palette d'outils inférieure du coffret à outils XXL III de Wiha. Contient deux pièces.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Largeur (mm): 36 mm
  • Hauteur (mm): 36 mm
  • Longueur totale (mm): 17 mm