• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Amortisseur à gaz pour coffret à outils XXL III 25 mm

Réf.: 44562

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par Unité (TVA incluse)
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
Référence article 44562
EAN / GTIN 4010995445621
Réf. fabricant 44562
Article hors catalogue L60210 15
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Application: Les amortisseurs à gaz préviennent la chute accidentelle du couvercle et empêchent ainsi un éventuel écrasement des doigts.
  • Amortisseur à gaz de rechange pour le coffret à outils XXL III. Contient deux pièces.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Largeur (mm): 15 mm
  • Hauteur (mm): 545 mm
  • Longueur totale (mm): 25 mm