TPF M-2.3X0.4-F HETI DIN 13 HSS Cold Forming Machine Taps - ISO Metric Coarse Threads

Réf.: 4445226
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HSS TAP
Type de produit Tarauds à refouler

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4445226
EAN / GTIN 7291075191349
Réf. fabricant 4445226
Article hors catalogue L24190 324

Description

Description:

Tarauds spéciaux, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 2.8 mm, Longueur hors tout (OAL) 45 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) M2.3, Pas filetage (TP) 0.4 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 2.8 mm
  • Nombre de dents (NOF) 5
  • Longueur hors tout (OAL) 45 mm
  • Taraud standard DIN 371
  • Longueur usinage filetage pièce (THL) 8 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ) M2.3
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Pas filetage (TP) 0.4 mm

De la même série "HSS TAP" Afficher tout