821 FG Table de mes. en granit 0-250mm, 8mm, avec réglage fin

Réf.: 4435101
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tables de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4435101
EAN / GTIN 4059192017477
Réf. fabricant 4435101
Article hors catalogue L40100 93

Description

Exécution:

  • Exécution particulièrement stable
  • Plateau en granit dur noir, rodé
  • Colonne et bras réglable fortement dimensionnés pour une grande résistance à la flexion.
  • Exécution en acier inoxydable poli
  • Bras équipé d'un frein à la chute
  • Réglage de précision, formé par un système de ressorts parallèles puissant et résistant à la flexion

Description:

grande table de mesure en granit dur avec réglage fin MarStand 821 FG
  • plage de travail a : 0 - 250 mm
  • alésage de réception : 8H
  • réglage fin

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Tolérance de planéité DIN 876: t1 = 4(1 + L/1000) µm, L en mm
  • Nom du groupe de produits: Tables de mesure, supports de mesure, appareils de contrôle de la concentricité
  • Nom du groupe de produits: MarStand
  • Désignation du produit: grande table de mesure en granit dur avec réglage fin
  • Alésage de réception: 8H7
  • Type de produit: 821 FG
  • Plage de travail a: 0 - 250
  • Poids du produit: 15.80 kg
  • Plage de réglage fin mm: 0.4 mm