CLE A FOURCHE 10 X 11 MM

Réf.: 44.10X11
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 44.10X11
EAN / GTIN 3148511023839
Réf. fabricant 44.10X11
Article hors catalogue L60130 902

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Exemples d'applications: Étriers de freins, contre-écrous de tuyaux hydrauliques
  • Têtes de clés biseautées à 15°
  • Chromé, satiné

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 10x11
  • B x B1 [mm]: 23,0 x 25,0
  • E [mm]: 4,9
  • L [mm]: 152
  • [g]: 50