Podium d’extension, acier galvanisé.

Réf.: 43276
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plates-formes de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 43276
EAN / GTIN 4003866432769
Réf. fabricant 43276

Description

Description:

Garde-corps au niveau d‘un côté longitudinal avec raccord de garde-corps.
Les podiums d‘extension peuvent être vissés les uns aux autres à volonté.
Charge superficielle 3,5 kN/m2.
Charge unique 1,5 kN.

Caractéristique(s):

Dimensions L x P 940mm × 1.000mm
Largeur 940 mm
Matériau en acier galvanisé
Poids 74 kg
Profondeur 1000 mm