Grains 120 x 10 x 5 mm

Réf.: 431 120 0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 431 120 0
EAN / GTIN 4049002002397
Réf. fabricant 431 120 0
Fabricant/personne responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Description:

  • pour marquer avec précision un point de perçage et guider la pointe du foret afin d’éviter tout dérapage
  • pour les matériaux d’une dureté maximale de 52 HRC
  • Pointe de travail en acier à outils hautement allié
  • Trempé sur toute la longueur pour une transmission maximale de la force de frappe
  • La tête de frappe spéciale de sécurité évite les éclats et les déformations du matériau.
  • Finition poncée et polie
  • Les exigences des normes courantes (par exemple DIN) sont respectées ou dépassées.
  • Toutes les pièces métalliques sont certifiées GS.
  • peint par immersion couleur or

Caractéristique(s):

  • Poids: 66g
  • Longueur: 120 mm
  • Largeur: 10 mm
  • Hauteur: 10 mm
  • Exécution: poli
  • Couleur: Doré
  • Diamètre pointe: 5 mm
  • Ouverture: 10 mm
  • Profil: pour vis 8 pans