RING DCM 150 Anneaux de chanfreinage, pour percer et chanfreiner en une seule opération.

Réf.: 4304729
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série CHAMDRILL
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4304729
EAN / GTIN 7291075147636
Réf. fabricant 4304729
Article hors catalogue L24040 11

Description

Description:

Indexable C'Sinks, Cutting Diameter Maximum (DCX) 15.9 mm, Cutting Diameter Minimum (DCN) 15 mm, Shank Size (SS) DCM 150

Caractéristique(s):

  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 15.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 15 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) XOGX
  • Taille du corps (SS) DCM 150

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "CHAMDRILL" Afficher tout