R 32-55 Brides de guidage pour fraises-scie SELF-GRIP.

Réf.: 4300123
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Bague d’entraînement

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4300123
EAN / GTIN 7291075220209
Réf. fabricant 4300123
Article hors catalogue L24000 6

Description

Description:

Flasques d entrainement, Diamètre corps (BD) 55 mm, Longueur corps (LB) 10 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) R 32-55, Diameter Bolt Circle (DBC) 45 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 55 mm
  • Longueur corps (LB) 10 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) R 32-55
  • Diameter Bolt Circle (DBC) 45 mm