Douille · flexible ∙ Profil à 6 pans extérieurs ∙ 7 ∙ 300 mm

Réf.: 426-7
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 426-7
EAN / GTIN 4000896019267
Réf. fabricant 426-7
Article hors catalogue L60140 818

Description

Description:

Utilisation :
Colliers de serrage des systèmes de refroidissement et de chauffage
  • Forme de lame : Flexible
  • Manche trinamic unimatière ergonomique
  • Made In Germany
  • Sortie : Profil à 6 pans extérieurs
  • Taille: 7 mm
  • Dimensions / longueur : 300 mm
  • Longueur l1: 190 mm
  • Poids net (kg): 0.16 kg