• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Jeu de chasse-goupilles XXL avec protection pour les mains dans un coffret en plastique, 5 pièces

Réf.: 425 154 0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 425 154 0
EAN / GTIN 4049002091544
Réf. fabricant 425 154 0
Article hors catalogue L70030 28
Fabricant/personne responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Description:

  • pour extraire ou retirer des boulons, rivets, goupilles ou autres éléments de fixation des trous traversants
  • Alternative à l’encastrement précis des éléments de fixation susmentionnés dans la surface de la pièce
  • Acier à outils hautement allié, trempé sur toute la longueur pour une transmission optimale de la force
  • La tête de frappe spéciale de sécurité évite les éclats et les déformations du matériau.
  • peint par immersion couleur or
  • avec protection ergonomique des mains 2K
  • Les exigences des normes courantes (par exemple DIN) sont respectées ou dépassées.
  • Toutes les pièces métalliques sont certifiées GS.
  • dans un coffret en plastique

Caractéristique(s):

  • Poids: 2520g
  • Longueur: 340 mm
  • Largeur: 270 mm
  • Hauteur: 82 mm
  • Exécution: poli
  • Couleur: Doré
  • Profil: pour vis 8 pans
  • Placement: 5 pièce

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Connectez-vous