Échelle de corde d'escalier 2 pièces avec nivello® traverse 2x12 marches

Réf.: 40684
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 40684
EAN / GTIN 4031405406841
Réf. fabricant 040684

Description

Description:

  • Échelle de corde d'escalier en aluminium
  • Conforme aux normes DIN en 131-2 et TRBS 2121 partie 2
  • Longerons de tubes rectangulaires stables
  • connexion étagée/longeron sertie 4 fois
  • Marches striées de 80 mm de profondeur.
  • Raccords en acier galvanisé
  • Réglage facile de la hauteur d'une étape à l'autre grâce au câble gauche avec corde en plastique
  • Conducteur supérieur avec rouleaux muraux sans tube transversal, donc adapté à l'accès
  • Échelle inférieure avec rail transversal nivello® pour une position et une ascension plus sûres (inclus en vrac)
  • Crochets autobloquants doubles
  • Un kit de mise à niveau « arceau de sécurité » pour une ergonomie accrue est disponible en tant qu'accessoire
  • Espacement des pas : 263 mm
  • Largeur de fil : 420 mm (sans traverse)
  • Inclinaison du conducteur : 70°
  • Charge maximale : 150 kg
  • Attention ! Tous les accessoires tels que les mains courantes ou les barres de sortie ne peuvent être montés sur l'échelle que lorsque l'échelle est en état de contact et n'est plus déplacée vers l'extérieur ou rétractée.
  • Le montage de crochets n'est pas possible

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 7000 mm
  • Largeur extérieure : 420 mm
  • Largeur de colonne : 25 mm
  • Hauteur de colonne : 85 mm
  • Longueur déployée : 6420 mm
  • Longueur des pièces conductrices : 3620 mm
  • Longueur rétractée : 3620 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Travailler correctement
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Ø de vissage Hauteur du support : 5000 mm
  • Inclinaison : 70 °
  • Classe antidérapante : R9
  • Espacement pas/segment : 263 mm
  • Nombre de pas/échelons : 2x12 étapes
  • Profondeur de pas/segment : 80 mm
  • Largeur de traverse : 1200 mm
  • Exécution de l'étape : Etapes
  • Autorisé comme itinéraire (TRBS 2121 partie 2) : Oui

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange