Description:
Les machines électriques sont de véritables entraînements universels. Elles présentent une puissance élevée compte tenu de leur poids et de leur taille. Elles conviennent tout particulièrement aux outils abrasifs qui nécessitent une vitesse de rotation constante. Les machines électriques conviennent à la quasi-totalité des applications. Elles sont utilisées dans de nombreux secteurs pour des processus variés. La régulation électronique progressive de la vitesse de rotation permet de monter les outils les plus variés sur une seule et même machine motrice. La puissante machine convient aux travaux exigeants. La vitesse de rotation se règle de manière progressive. Grâce à sa prise à filetage, la machine est optimale pour les outils à filetage intérieur ou à bride recommandés (diamètre d'outil max. jusqu'à 115 mm). L'interrupteur marche/arrêt est verrouillable. Câble secteur de 4 m, 1 flasque de serrage, 1 écrou à serrage rapide, capot de protection, poignée antivibrations.
Caractéristique(s):
- Puissance absorbée: 1750 Watt
- Puissance délivrée: 1150 Watt
- Plage de vitesse de rotation, à partir de: 2800 RPM
- Plage de vitesse de rotation, jusqu'à: 11500 RPM
- Serrage, de: 230 Volt
- Largeur métrique: 70 mm
- Fixation d’outil, Ø d’alésage: 22.23 mm
- Longueur métrique: 400 mm
- Poids net: 2.8 kg
- Ø de filetage: M14
- Hauteur: 80 mm
Avantage(s):
- Machine robuste pour des travaux exigeants.
- Unité électronique pour le maintien de la vitesse de rotation réglée.
- Protection contre les surcharges.
- Démarrage progressif pour la protection des personnes, de l’outil et du mécanisme d’entraînement.
- Protection contre le redémarrage après une chute de tension (USP).
Remarque(s):
- Utiliser le capot de protection adapté au tronçonnage (HT-SV) ou au meulage de surfaces (FL-SV) avec Ø 115 mm.