Rouleaux abrasifs cylindriques POLIROLL PR Ø 12x35 mm, alésage Ø 3 mm, grain céramique, CO-COOL60

Réf.: 4007220803424
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 50 Pièces
  • Etapes de la commande : 50 Pièces
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
Type de produit Rouleaux abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220803424
EAN / GTIN 4007220803424
Réf. fabricant 42811346

Description

Description:

Pour un ponçage agressif à enlèvement de matière maximal sur les matériaux durs et faiblement thermoconducteurs. Performance maximale constante grâce à un grain céramique auto-affûtant. Des agents abrasifs actifs combinés au revêtement améliorent l'enlèvement de matière, évitent l'encrassement et permettent un ponçage sans échauffement. Les rouleaux abrasifs POLIROLL se composent d’un abrasif appliqué enroulé en spirale. Le grain abrasif lié par résine synthétique est fixé sur un support textile résistant à la traction, ce qui permet un rendement abrasif maximal.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 17000 RPM
  • Tr/min, opt.: 12000 RPM
  • Abrasif: Grain céramique CO-COOL
  • Ø extérieur, métrique: 12 mm
  • Granulométrie: 60
  • Hauteur: 35 mm

Avantage(s):

  • Libération continue de grains abrasifs neufs pour des performances abrasives élevées et constantes sur toute la durée de vie.
  • Très stables en fonctionnement grâce au dispositif d’autoserrage par cannelure sur le porte-outil conique.
  • Changement d'outil simple.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Utiliser la pointe de l’outil, et non le côté, pour éviter d’abîmer les zones collées par apport de chaleur. Toujours poser la face collée des POLIROLL sur le porte-outil. Utiliser l'huile à rectifier adaptée au matériau pour améliorer sensiblement la durée de vie et le rendement des outils.
  • Tâches d’usinage: Ébavurage; Ponçage de finition étape par étape; Égalisation; Affûter; Usinage des cordons de soudure; chanfreinage
  • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Fonte malléable
    • Bronze
    • Alliages à base de cobalt
    • Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Titane
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Fonte malléable; Bronze; Alliages à base de cobalt; Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy); Acier inoxydable (INOX); Titane

Remarque(s):

  • La vitesse circonférentielle maximale autorisée est de 11 m/s.
  • Pour des raisons de sécurité, ne jamais dépasser la vitesse maximale admissible.

Produits adaptés

Accessoires