• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

PFERD TOOLS Rondelle en non-tissé comprimée COMBIDISC CD PNER Ø 50 mm, mi-dure A, grossière pour la finition

Réf.: 4007220491973
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 25 Unité
  • Etapes de la commande : 25 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 4007220491973
EAN / GTIN 4007220491973
Réf. fabricant 47700204
Article hors catalogue L51700 101415
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Exécution:

  • MH (dureté moyenne)

Description:

  • Pour obtenir un ponçage très fin et homogène qui, selon les exigences, suffit à préparer le polissage brillant.
  • Particulièrement adapté au traitement de petites et moyennes surfaces sur des éléments de construction en acier inoxydable (INOX).
  • Le système de fixation CD dispose d’un raccord à vis avec filetage intérieur (métal/plastique) du côté de l’outil.
  • Convient également aux systèmes utilisés sur le marché : PSG, Power Lock type II ”turn on”, SocAtt, Turn-On.
  • PFERD TOOLS-ERGONOMICS recommande COMBIDISC comme solution d’outillage innovante permettant de réduire durablement les vibrations, le bruit et la poussière générés lors de l’utilisation et d’améliorer le confort de travail. PFERD TOOLS-EFFICIENCY recommande les outils COMBIDISC afin de réduire les temps de changement d’outil et de préparation.

Caractéristique(s):

  • Système de serrage : Système CD
  • Max. RPM : 19100 RPM
  • RPM, opt. : 9500 RPM
  • Exécution : MH (moyennement dur)
  • Largeur métrique : 6 mm
  • Abrasif : corindon A
  • ø extérieur métrique : 50 mm
  • Granulométrie : G (grossier)

Avantage(s):

  • Grande rentabilité grâce au changement rapide d’outil.
  • Grand confort grâce à une manipulation simple et un travail sans vibrations.
  • Pas de perturbations lors de l’utilisation dues au collage, au glissement ou au détachement.

Utilisation:

  • Recommandations d’application: Utilisez DES DISQUES non tissés COMBIDISC avec un porte-lame de ponçage sur des entraînements à arbre pliable avec poignée angulaire, petites meuleuses d’angle air comprimé ou électriques. Utilisez une huile de meulage adaptée au matériau pour augmenter considérablement la durée de vie de l’outil et les performances de meulage.
  • Tâches d’usinage: Nettoyage; Ebavurage; Mise en scène de ponçage fin; Rugueux; Structuration (Matting, Line Matting et satinage); Usinage de surfaces planes; Arasement des soudures
  • Types d’entraînement: Meuleuse d’angle; Meuleuses d’angle sans fil; Transmission flexible; meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés :
    • Aluminium
    • Laiton
    • Bronze
    • Acier moulé
    • Alliages à base de cobalt
    • Cuivre
    • Résines thermodurcissables renforcées de fibres (PRV, PRFC)
    • Aciers trempés et traités de plus de 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Matériaux en acier avec une dureté > 54 HRC
    • Aciers jusqu’à 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplastiques
    • Titane
    • Alliages de titane

Livraison:

  • Veuillez commander les porte-lames COMBIDISC séparément.
  • Les rondelles en non-tissé sont livrées dans une épaisseur de 6 mm.

Recommandation(s):

  • Recommandations d'utilisation: Les rondelles en non-tissé COMBIDISC avec plateau-support s'utilisent sur les machines à transmission flexible avec porte-outil à renvoi d'angle ainsi que sur les petites meuleuses d'angle pneumatiques ou électriques. Utiliser l'huile à rectifier adaptée au matériau pour améliorer sensiblement la durée de vie et le rendement des outils.
  • Tâches d’usinage: Nettoyage; Ébavurage; Ponçage de finition étape par étape; Grainage; Structuration (matage, brossage et satinage); Usinage des surfaces; Usinage des cordons de soudure
  • Types de machine motrice: Meuleuses d’angle; Meuleuse d'angle sans fil; Machine à transmission flexible; Meuleuse droite

Remarque(s):

  • La vitesse périphérique maximale autorisée est de 50 m/s.

Conseillers produits et services

Connectez-vous