• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

PFERD TOOLS COMBIDISC geperste non-woven schijf CD PNER Ø 50 mm middelhard En grof voor afwerking

Artikelnummer: 4007220491973
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 25 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 4007220491973
EAN/GTIN 4007220491973
Nummer fabrikant 47700204
L-nummer L51700 101415
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • MH (middelhard)

Omschrijving:

  • Voor het bereiken van een zeer fijn, homogeen schuurbeeld, dat voldoende is voor de voorbereiding van het hoogglanspolijsten, afhankelijk van de eisen.
  • Bijzonder geschikt voor het bewerken van kleine en middelgrote oppervlakken op roestvrijstalen (INOX) onderdelen.
  • Het CD-spansysteem heeft een schroefverbinding met binnendraad (metaal/kunststof) aan de gereedschapszijde.
  • Ook geschikt voor de op de markt gebruikte systemen: PSG, Power Lock Type II ”turn on”, SocAtt, Turn-On.
  • PFERD TOOLS-ERGONOMICS adviseert COMBIDISC als innovatieve gereedschapsoplossing om trillingen, lawaai en stof tijdens het gebruik duurzaam te reduceren en het werkcomfort te verhogen. PFERD TOOLS-EFFICIENCY adviseert COMBIDISC-gereedschappen om gereedschapswissel- en insteltijden te verkorten.

Kenmerk:

  • Klemsysteem: CD-systeem
  • Max. TOERENTAL: 19100 RPM
  • Toerental, opt.: 9500 tpm
  • Versie: MH (middelhard)
  • Breedte metrisch: 6 mm
  • Slijpmiddel: aluminiumoxide A
  • ø buitenkant metrisch: 50 mm
  • Korrelgrofte: G (grof)

Voordeel:

  • Hoge kosteneffectiviteit dankzij snelle gereedschapswisselingen.
  • Hoog comfort dankzij de gemakkelijke hantering en het werken met weinig trillingen.
  • Geen interferentie tijdens het gebruik door vastzittende, slippende of loszittende onderdelen.

Toepassing:

  • Aanbevelingen voor toepassingen: Gebruik COMBIDISC non-woven SCHIJVEN met een schuurmeshouder op buigbare aandrijvingen met een hoeksteel, kleine perslucht of elektrische haakse slijpers. Gebruik een slijpolie die geschikt is voor de materiaal om de standtijd en de slijpprestaties aanzienlijk te verhogen.
  • Bewerkingstaken: Reinigen; Afbramen; Opgezette fijnslijpen; Ruwen; Structureren (matten, lijnmatten en satineren); Oppervlaktebewerking; Lasnaadbewerking
  • Typen schijven: Haakse slijper; Haakse accuslijpers; Buigzame-asaandrijving; Rechte slijper

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • messing
    • brons
    • Gietstaal
    • Op kobalt gebaseerde legeringen
    • Koper
    • Vezelversterkte thermoharders (GVK, CFRP)
    • Gehard, getemperd staal boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Op nikkel gebaseerde legeringen (bijv. Inconell en Hasteloy)
    • Roestvrij staal (INOX)
    • Stalen met een hardheid > 54 HRC
    • Staal tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplasten
    • Titanium
    • Titaanlegeringen

Levering:

  • COMBIDISC schuurbladhouders a.u.b. apart bestellen.
  • De vliesschijven worden in een dikte van 6 mm geleverd.

Advies:

  • Toepassingsaanbevelingen: COMBIDISC-vliesschijven met slijpbladhouder gebruiken op buigzame-asmachines met haaks handstuk, kleine perslucht- of haakse elektrische slijpmachines. Voor het materiaal geschikte slijpolie gebruiken, om de standtijd en het slijpvermogen van de gereedschappen aanzienlijk te verhogen.
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Opruwen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren); Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Opruwen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren); Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking

Tip:

  • De maximaal toelaatbare omtreksnelheid is 50 m/s.

Diensten en productadviseurs

Meld u aan