Exécution:
Description:
Associées aux pâtes à polir, les meules en tissu sont conçues pour le pré-polissage et le polissage miroir. Pour obtenir des surfaces très lisses, utiliser plusieurs versions, voire toutes, les unes après les autres. Version TW (tissu tendre) pour le polissage miroir.
Caractéristique(s):
- Tr/min, max.: 3000 RPM
- Tr/min, opt.: 950 RPM
- Exécution: TW
- Largeur métrique: 10 mm
- Ø d’alésage: 20 mm
- Ø extérieur, métrique: 200 mm
Avantage(s):
- Adaptation optimale au contour grâce à une flexibilité élevée.
- Profil librement ajustable pour une utilisation même sur les outils aux géométries complexes.
Utilisation:
- Recommandations d'utilisation: Polissage miroir de tous les métaux : meules en tissu TW avec pâte à polir PP 4 HGP UNIVERSAL. Polissage miroir des plastiques : meules en tissu TW avec pâte à polir PP 5 HGP PLAST. Les meules en tissu de la version TW atteignent leur meilleur rendement avec des vitesses de coupe de 5 à 15 m/s.
- Tâches d’usinage: Polissage
- Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Meuleuse droite
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Aluminium
- Laiton
- Bronze
- Acier moulé
- Alliages à base de cobalt
- Cuivre
- Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC)
- Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
- Acier inoxydable (INOX)
- Aciers d’une dureté > 54 HRC
- Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Thermoplastiques
- Titane
- Alliages de titane
- Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Laiton; Bronze; Acier moulé; Alliages à base de cobalt; Cuivre; Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC); Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy); Acier inoxydable (INOX); Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplastiques; Titane; Alliages de titane
Adapté(s) pour:
Prépolissage de l'acier et de l'INOX : anneaux de toile ST ou TH avec pâte à polir PP 1 VP STEELOX.
Prépolissage de l'aluminium et du laiton : anneaux de toile ST ou TH avec pâte à polir PP 2 VP ALU.
Prépolissage des métaux non ferreux : Anneaux de tissu ST ou TH avec pâte à polir PP 3 VP NON-FERROUS.
Polissage brillant de tous les métaux : anneaux de tissu TW ou FL avec pâte à polir PP 4 HGP UNIVERSAL.
Polissage haute brillance des matières plastiques : Bagues d'étanchéité TW ou FL avec pâte à polir PP 5 HGP PLAST.
Les bagues en toile des modèles TW et FL atteignent leur meilleur rendement à une vitesse de coupe recommandée de 5 à 15 m/s.
Les anneaux en tissu de type ST et TH atteignent leur meilleur rendement à une vitesse de coupe recommandée de 10-15 m/s.
Livraison:
- Les porte-outils doivent être commandés séparément.
Remarque(s):
Veuillez commander le porte-outil séparément.
TR 12510 version ST : alésage de 10 mm (25,4/6 pans, porte-outils FR/VR 12/25,4).
Veuillez compléter la désignation par le modèle souhaité.