Exécution:
Description:
Associées aux pâtes à polir, les meules en tissu sont conçues pour le pré-polissage et le polissage miroir. Pour obtenir des surfaces très lisses, utiliser plusieurs versions, voire toutes, les unes après les autres. Version FL (flanelle) pour le polissage miroir et le lustrage.
Caractéristique(s):
- Tr/min, max.: 6100 RPM
- Tr/min, opt.: 1900 RPM
- Exécution: FL
- Largeur métrique: 10 mm
- Ø d’alésage: 10 mm
- Ø extérieur, métrique: 100 mm
Avantage(s):
- Adaptation optimale au contour grâce à une flexibilité élevée.
- Profil librement ajustable pour une utilisation même sur les outils aux géométries complexes.
Utilisation:
- Recommandations d'utilisation: Polissage miroir de tous les métaux : meules en tissu FL avec pâte à polir PP 4 HGP UNIVERSAL. Polissage miroir des plastiques : meules en tissu FL avec pâte à polir PP 5 HGP PLAST. Les meules en tissu de la version FL atteignent leur meilleur rendement avec des vitesses de coupe de 5 à 15 m/s.
- Tâches d’usinage: Polissage
- Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Meuleuse droite
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Aluminium
- Laiton
- Bronze
- Acier moulé
- Alliages à base de cobalt
- Cuivre
- Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC)
- Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
- Acier inoxydable (INOX)
- Aciers d’une dureté > 54 HRC
- Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Thermoplastiques
- Titane
- Alliages de titane
- Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Laiton; Bronze; Acier moulé; Alliages à base de cobalt; Cuivre; Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC); Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy); Acier inoxydable (INOX); Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplastiques; Titane; Alliages de titane
Adapté(s) pour:
Prépolissage de l'acier et de l'INOX : anneaux de toile ST ou TH avec pâte à polir PP 1 VP STEELOX.
Prépolissage de l'aluminium et du laiton : anneaux de toile ST ou TH avec pâte à polir PP 2 VP ALU.
Prépolissage des métaux non ferreux : Anneaux de tissu ST ou TH avec pâte à polir PP 3 VP NON-FERROUS.
Polissage brillant de tous les métaux : anneaux de tissu TW ou FL avec pâte à polir PP 4 HGP UNIVERSAL.
Polissage haute brillance des matières plastiques : Bagues d'étanchéité TW ou FL avec pâte à polir PP 5 HGP PLAST.
Les bagues en toile des modèles TW et FL atteignent leur meilleur rendement à une vitesse de coupe recommandée de 5 à 15 m/s.
Les anneaux en tissu de type ST et TH atteignent leur meilleur rendement à une vitesse de coupe recommandée de 10-15 m/s.
Livraison:
- Les porte-outils doivent être commandés séparément.
Remarque(s):
Veuillez commander le porte-outil séparément.
TR 12510 version ST : alésage de 10 mm (25,4/6 pans, porte-outils FR/VR 12/25,4).
Veuillez compléter la désignation par le modèle souhaité.