• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Broche pour robot PGAS 4/12 RS, 1 200 tr/min, 380 W

Réf.: 4007220234112
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 4007220234112
EAN / GTIN 4007220234112
Réf. fabricant 80115019
Article hors catalogue L51050 1742
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Description:

Les broches pour robots PFERD TOOLS sont fabriquées dans le respect des exigences de qualité les plus élevées et des normes technologiques les plus récentes. Elles affichent des performances exceptionnelles en utilisation stationnaire dans des stations robotisées, des machines-outils et lorsqu’elles sont intégrées dans des chaînes de transfert. Depuis les tâches d’usinage générales jusqu’aux cas d’application spéciaux, la gamme complète PFERD TOOLS offre la combinaison optimale d’outils innovants et de broches pour robots efficaces et durables, le tout d’un seul et même fournisseur. L'échappement d'air de la machine pneumatique se trouve à l'arrière. La broche pour robot se distingue par sa très grande précision de concentricité en utilisation continue. Elle dispose d’une fixation pour pinces de serrage en acier inoxydable et d’un engrenage planétaire. Accouplement rapide, réducteur de vitesse, pince de serrage 6 mm, 1 clé de serrage EM SW 17 mm et 1 clé de serrage DM SW 20/22 mm.

Caractéristique(s):

  • Pression de service: 6.3 bar
  • Puissance: 380 Watt
  • Vitesse de rotation: 1200 RPM
  • Groupe de pinces de serrage: 16
  • Largeur métrique: 42 mm
  • Sens de rotation: Marche à droite
  • Ø extérieur flexible d’alimentation: 10 mm
  • ø intérieur du flexible d’échappement: 12 mm
  • Consommation d’air, à vide: 0.71 m³/min
  • Consommation d’air, sous charge: 0.51 m³/min
  • Pince de serrage Ø comprise [mm]: 6 mm
  • Longueur métrique: 201 mm
  • Nombre de gouttes d’huile [min]: 4 Tropfen
  • Poids net: 1.415 kg
  • ø intérieur flexible d'alimentation: 8 mm
  • Échappement d'air: Arrière
  • Hauteur: 42 mm

Avantage(s):

  • Pas de tourbillons de poussière côté pièce à usiner.
  • Montage de broche double pour une durée de vie plus longue.
  • Couple élevé grâce à un engrenage planétaire.

Remarque(s):

  • La machine doit être utilisée avec le nombre de gouttes d'huile prescrit afin d'éviter une panne prématurée.