Rouleau abrasif gonflable Ø 90x100 mm, avec rainure de clavette de 19 mm pour entraînement pour rouleaux abrasifs

Réf.: 4007220158142
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
Référence article 4007220158142
EAN / GTIN 4007220158142
Réf. fabricant 42100100
Article hors catalogue L51110 267

Description

Description:

Le rouleau abrasif pneumatique convient aux bandes courtes de 100 mm de largeur et de 282 mm de longueur. Le tuyau en caoutchouc s'affaisse en cas de pression appliquée accrue, ce qui permet à la bande abrasive de s'adapter parfaitement à la surface d'usinage et d'augmenter la surface de contact.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 3800 RPM
  • Convient pour longueur [mm]: 282
  • Largeur métrique: 100 mm
  • Convient pour largeur [mm]: 100
  • Ø d’alésage: 19 mm
  • Ø extérieur, métrique: 90 mm