Manchon abrasif corindon KSB cylindrique Ø 13x10 mm, A150 pour applications universelles

Réf.: 4007220148990
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 25 Pièces
  • Etapes de la commande : 25 Pièces
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
Type de produit Brosses de polissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220148990
EAN / GTIN 4007220148990
Réf. fabricant 42233115
Article hors catalogue L51110 187

Description

Description:

Pour le ponçage universel grossier à fin. Conformément à la norme ISO 2421, les manchons abrasifs portent la désignation « manchons abrasifs cylindriques ». KSB = petit emballage de manchons abrasifs

Caractéristique(s):

  • Tr/min, opt., de: 30000 RPM
  • Tr/min, opt., jusqu’à: 44000 RPM
  • Abrasif: Corindon A
  • Ø intérieur, métrique: 13 mm
  • Ø extérieur, métrique: 13 mm
  • Granulométrie: 150
  • Hauteur: 10 mm

Avantage(s):

  • Maintien assuré des manchons abrasifs sur les porte-manchons grâce à la dilatation du support durant l’utilisation.
  • Durée de vie optimale grâce au procédé de fabrication spécial, y compris dans les conditions d'utilisation les plus difficiles.
  • Rentabilité maximale grâce à un enlèvement de matière très élevé et à l'agressivité de l’abrasif.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Pour changer les manchons abrasifs sans difficulté, il suffit d'appuyer dessus en tournant légèrement vers la droite, puis de les retirer. Ce faisant, laisser le porte-manchon dans la machine motrice. Pour assurer le bon maintien des manchons abrasifs sur leur support, il convient de respecter la vitesse de rotation minimale du porte-manchon. Nous recommandons une vitesse de coupe comprise entre 20 et 30 m/s pour un rendement optimal. Utiliser l'huile à rectifier adaptée au matériau pour améliorer sensiblement la durée de vie et le rendement des outils.
  • Tâches d’usinage: Ébavurage; Ponçage de finition étape par étape; Égalisation; Grainage; Affûter; Usinage des surfaces; Usinage des cordons de soudure; chanfreinage
  • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Fonte malléable
    • Laiton
    • Bronze
    • Acier moulé
    • Alliages à base de cobalt
    • Cuivre
    • Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC)
    • Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Aciers d’une dureté > 54 HRC
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplastiques
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Fonte malléable; Laiton; Bronze; Acier moulé; Alliages à base de cobalt; Cuivre; Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC); Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Acier inoxydable (INOX); Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplastiques

Livraison:

  • Les porte-manchons doivent être commandés séparément.

Remarque(s):

  • La vitesse circonférentielle maximale autorisée est de 30 m/s.
  • Pour des raisons de sécurité, ne jamais dépasser la vitesse maximale admissible.
  • Les manchons abrasifs ne doivent pas dépasser du porte-manchon.