Einmaulschlüssel SW.46 mm L.369 mm

Réf.: 40040460
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 40040460
EAN / GTIN 4018754018369
Réf. fabricant 40040460
Article hors catalogue L60010 1966

Description

Description:

  • DIN 894 à 85 mm
  • Acier spécial, gris acier

Caractéristique(s):

  • a: 14,8 mm
  • Longueur mm (L): 369 mm
  • Poids: 770 g
  • Ouverture de clé [mm]: 46 mm
  • Ouverture de clé 1 [mm]: 46 mm
  • Largeur mm (b): 93 mm