Protection pour les mains à 2 composants, octogonale 10 mm

Réf.: 395 120
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
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
Référence article 395 120
EAN / GTIN 4049002028922
Réf. fabricant 395 120
Article hors catalogue L70030 21
Fabricant/personne responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Description:

  • pour équiper différents types de burins
  • Protection manuelle bicolore à deux composants pour matériaux octogonaux
  • Convient à tous les outils de frappe avec une section octogonale de 10 à 18 mm

Caractéristique(s):

  • Poids: 14g
  • Longueur: 75 mm
  • Profil: pour vis 8 pans
  • Profil: 10 mm