PDACL 08-3S Outils avec un serrage par levier sur les côtés, pour des plaquettes rhombiques à 55° positives avec 7° de dépouille pour les tours automatiques

Réf.: 3602235
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ISOTURN
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3602235
EAN / GTIN 7291075180473
Réf. fabricant 3602235
Article hors catalogue L23990 929

Description

Description:

Outils de tournage indexable ,Longueur fonctionnelle (LF) 5.9″

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND): Left Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF): 5.9″
  • Dimension fonctionnelle (WF): 0.51″
  • Diamètre cercle inscrit (IC): 3/8″
  • Identification plaquette étalon (MIID): DC.. 3
  • Angle axial face de coupe (GAMP): 0 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF): 0 Degrees
  • Hauteur attachement (H): 1/2″
  • Largeur attachement (B): 1/2″

Produits adaptés

Plaquettes