SVVNN 2525M-12F Porte-outils avec serrage par vis et coin de logement pour augmenter la rigidité dans les applications de copiage avec plaquettes négatives à 35°

Réf.: 3601913
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ISOTURN
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3601913
EAN / GTIN 7291075147100
Réf. fabricant 3601913
Article hors catalogue L23990 1653

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 150 mm, Longueur tête (LH) 26 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Neutral
  • Longueur fonctionnelle (LF) 150 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 12.5 mm
  • Longueur tête (LH) 26 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 7.15 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) VNMG 12T3
  • Angle axial face de coupe (GAMP) 0 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) -14 Degrees
  • Hauteur attachement (H) 25 mm
  • Largeur attachement (B) 25 mm

Produits adaptés

Plaquettes