• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Paire d’adaptateurs de mors, Pour type: 80

Réf.: 360151 80
Remise
338,00 €
Prix par 1 Paire
Prix valable jusqu’au 2 janv. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix par 1 Paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors b 80 mm
Plage de serrage 87 mm - 168 mm
Pour code couleur ZC 80; PCV 100
Type de produit Mors pour étaux

Identification et classification

Référence article 360151 80
EAN / GTIN 4062406199890
Réf. fabricant 360151 80
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Utilisation:

Pour augmenter la plage de serrage en combinaison avec les mors rapportés 360135 - 360141.

Adapté(s) pour:

Etaux autocentrants 360130360134.

Remarque(s):

Les mors peuvent être utilisés sans problème sur les anciennes versions des codes art. 360130, 360133 et 360134. Les versions plus anciennes comportent des trous filetés au lieu de patins d’appui à billes pour accueillir les mors.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous