Vis micrométrique numérique IP65, 0-25 mm, Digimatic, arbre 12/18 mm

Réf.: 350-273-30
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
Métrologie digital
Type de produit Butée micrométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 350-273-30
EAN / GTIN 4946368695990
Réf. fabricant 350-273-30
Article hors catalogue L40010 13888

Description

Description:

Le micromètre avec plage de mesure de 25 mm et support de 12 mm vous offre les avantages suivants: Pour une installation dans des machines et appareils de mesure. Excellente résistance à l'eau et à la poussière (classe de protection IP65), convient pour une utilisation en présence de liquides de refroidissement ou d'huiles de coupe.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 0 - 25
Valeur du pas de comptage : 0,001 mm
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±2 µm
Remarques : IP65
Affichage : LCD, hauteur des chiffres : 7,5 mm
ABS / INC (INC ZÉRO) : Oui
Alarme de basse tension : Oui
Pouce/Métrique : Métrique
Livraison : Incl. boîte, clé de réglage, 1x pile
Alimentation : 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 2,4 ans