Description:
Cette meule plate pendulaire fixe un embout/douille universel sur les aciers fortement alliés et HSS. Ceci est réalisé par le embout/douille de cordes spéciales et de mélanges avec des cordes frittées combinées avec des systèmes de liaison spéciaux. Les capacités d'usinage les plus élevées peuvent être obtenues avec des mélanges de corindon fritté tels que le 454A. Le niveau de qualité supérieur suivant est le disque VIB-STAR CBN lié à la résine de Tyrolit.
Caractéristique(s):
- Forme : droite
- Granulométrie : 46
- Vs /max : 35 m/s
- Spécification : SD33A 46 JJ7P VB3 F.
- Dimensions (P x P x H) : 180 x 16 x 32 mm
- Diamètre: 180 mm
- Epaisseur: 16 mm
- Alésage : 32 mm
- Adéquation du matériau : HSS, acier
Avantage(s):
- Bonnes performances de coupe
- Utilisation universelle
- Rentabilité élevée
Utilisation:
- Pour le meulage pendulaire plat de pièces en aciers fortement alliés et HSS
Matière(s):
acier fortement allié trempé
acier fortement allié, non trempé
RSS
Aciers trempés non alliés et faiblement alliés