Description:
Les brosses rondes BASIC pour meuleuse d’angle conviennent pour le travail de l’acier. La brosse torsadée marque des points avec une bonne durée de vie et peut être utilisée aussi bien pour enlever la rouille, la peinture, le vernis, la calamine et les restes de béton que pour la préparation de surface et la finition de l’acier. Cet outil convient également au traitement des cordons de soudure.
Caractéristique(s):
- Forme: 1R DZ BROSSES RONDES
- Matériaux compatibles: Acier
- Gamme de produits: BASIC
- Spécification : SH 0,5 mm
- Dimensions (D x L x L x H): 100 x 11 x 22 x 16 mm
- Diamètre: 100 mm
- Epaisseur: 11 mm
- Alésage: 16 mm
- Outil pour: Meuleuse d’angle
Avantage(s):
- Vaste gamme de produits
- Qualité supérieure
- Outil à usage universel
- Fil d’acier trempé SH pour une durée de vie supplémentaire
Utilisation:
- Pour l’élimination de la rouille, de la peinture et du vernis, pour le nettoyage des cordons de soudure ainsi que pour la préparation de surface et la finition de l’acier
- Particulièrement pour le traitement des cordons de soudure
Recommandation(s):
- Fil torsadé DZ pour la préparation de surface et l’élimination de la rouille, de la calamine et des restes de béton.
Particularités:
- Utilisation universelle
- Bonne durée de vie
- Haute qualité