MFQ8 D4.00-08-1.50-12 Fraise à surfacer pour avance modérée accueillant des plaquettes carrées réversibles avec 8 arêtes de coupe

Réf.: 3395226
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série NEOFEED
Type de produit Fraises à surfacer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3395226
EAN / GTIN 7291075439274
Réf. fabricant 3395226
Article hors catalogue L23980 1698

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 4″ ,Nombre de dents (CICT) 8 ,Diamètre moyeu (DHUB) 3.23″ ,Longueur hors tout (OAL) 2″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/2″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 3.276″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 4″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 4″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 8
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.118″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 3.23″
  • Identification plaquette étalon (MIID): FFQ8 SZMU 120520
  • Longueur hors tout (OAL): 2″
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 22 Degrees

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "NEOFEED" Afficher tout