AVC-D40-GAIL-3 Adaptateurs intérieurs pour tournage, gorge et filetage

Réf.: 3380450
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série CUT-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3380450
EAN / GTIN 7291075432565
Réf. fabricant 3380450
Article hors catalogue L23920 495

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 2.1 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 4 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 2.1 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 25 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 46 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout