GRIP 476-238Y IC806 Plaquettes utilitaires réversibles et à rayon complet, pour tournage intérieur, extérieur et dressage de face

Réf.: 3376586
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3376586
EAN / GTIN 7291075229820
Réf. fabricant 3376586
Article hors catalogue L23940 2106

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe (CW) 4.76 mm

Caractéristique(s):

  • Angle de dépouille primaire (AN) 7 Degrees
  • Rayon (RE) 2.38 mm
  • Largeur de coupe (CW) 4.76 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 19 mm
  • Number of Teeth 2

Produits adaptés

Porte-outils :