AVC-D80-SDUCL-11T-VH Interchangeable Boring Heads Carrying 55° Rhombic Inserts with 7° Clearance

Réf.: 3369289
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ISOTURN
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3369289
EAN / GTIN 7291075426281
Réf. fabricant 3369289
Article hors catalogue L23990 513

Description

Description:

Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 77 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 45 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 100 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 77 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 45 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 57 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) DCMT 11T304
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 100 mm

Produits adaptés

Plaquettes