HM90 APCR 160540R-P IC08 Super Positive Inserts with a Polished Rake for Machining Aluminum

Réf.: 3358127
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELIALU
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3358127
EAN / GTIN 7291075150452
Réf. fabricant 3358127
Article hors catalogue L23910 594

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 15.5 mm, Longueur plaquette (INSL) 23.4 mm, Épaisseur plaquette (S) 4.8 mm, Largeur plaquette (W1) 12.8 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 4 mm
  • Longueur effective arête de coupe (LE) 14.5 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 15.5 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 23.4 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 4.8 mm
  • Largeur plaquette (W1) 12.8 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 2
  • Longueur arête racleuse (BS) 1 mm

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "HELIALU" Afficher tout