E90SP D1.50-04-W1.25-10 Fraises en bout pour plaquettes S/XPMT

Réf.: 3325080
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELIQUAD
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3325080
EAN / GTIN 7291075444919
Réf. fabricant 3325080
Article hors catalogue L23980 57

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/2″ ,Cutting Item Count (CICT) 4 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.38″ ,Overall Length (OAL) 4-1/2″ ,Shank Type Weldon ,Shank Type Weldon ,Usable Length (LU) 1-1/2″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 1-1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • Nombre de dents (CICT): 4
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.38″
  • Identification plaquette étalon (MIID): SPMT 100404R-HQ-M
  • Longueur hors tout (OAL): 4-1/2″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 1.5 Degrees
  • Type de queue: Weldon
  • Longueur utile (LU): 1-1/2″

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "HELIQUAD" Afficher tout