TGPAD 3R-T9-JHP Adaptateurs avec canaux d'arrosage intégrés pour la lubrification haute pression accueillant les plaquettes de tournage et gorges TGMF / TGMP

Réf.: 3321882
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TOP-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3321882
EAN / GTIN 7291075381498
Réf. fabricant 3321882
Article hors catalogue L23920 2389

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm, Longueur hors tout (OAL) 37.2 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 5.2 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 9 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 4 mm
  • Longueur tête (LH) 12.7 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 37.2 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "TOP-GRIP" Afficher tout