Polo M

Réf.: 330510355600M
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
Couleur rot
Taille unisexe M
Type de produit Polo

Numéros d’identification et classifications

Référence article 330510355600M
EAN / GTIN 7330509125243
Réf. fabricant 330510355600M
Article hors catalogue L00980 280

Description

Exécution:


Matière principale
100% coton, tricot piqué, 220 g/m²
Poches
Poche poitrine
Détails
Ouverture du col avec boutons
Collier tricoté en fibres
Couture épaule renforcée, Couture col renforcée

Finition
Manche tricotée en fibres

Description:

  • S'habiller pour le travail ou opter pour un look décontracté le week-end avec un polo
  • Détails tels que poche poitrine et col côtelé

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure