Description:
Ce manche en bois de hickory est spécialement conçu pour être utilisé avec la hache à fendre SIMPLEX. Il est ergonomique pour une utilisation des deux côtés du merlin et est également verni.
Le hickory est un bois à fibres très longues, ce qui confère une grande stabilité aux manches. D’autre part, les tiges ne se cassent jamais complètement en deux, mais les deux morceaux restent reliés entre eux. Cela permet d’éviter les blessures causées par les têtes de marteau qui se détachent.
Ce manche ne doit être monté que dans le boîtier en fonte malléable 3011.160 !
Conformément au principe SIMPLEX astucieux, le manche est également interchangeable. Cela permet non seulement de ménager votre porte-monnaie, mais aussi les ressources.
Caractéristiques du produit:
- Manche en hickory de haute qualité pour fendeuse SIMPLEX.
- Forme ergonomique pour une utilisation des deux côtés du merlin.
- Verni.
- À fibres longues, très stable.
- Sûrs (ne se cassent pas en deux).
- Peut être installé a posteriori, donc très économique et respectueux des ressources.
- Ne peut être monté que dans le boîtier en fonte malléable 3011.160 !
Matériau du manche de l’MontageLes tiges en hickory 3244.160 ne doivent être montées que dans des boîtiers en fonte malléable 3011.160 !