DCN 085-013-12.7A-1.5D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and One Flat Shank, Drilling Depth 1.5xD

Réf.: 3203333
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3203333
EAN / GTIN 7291075292282
Réf. fabricant 3203333
Article hors catalogue L24040 1197

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1/2″ ,Diamètre coupant (DC) 0.335″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 8.0 ,Longueur hors tout (OAL) 2.87″ ,Longueur utile (LU) 0.56″

Caractéristique(s):

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.63″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/2″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.335″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.35″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.335″
  • Equivalent décimal: 0.335″
  • Diamètre collerette (DF): 0.63″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 1.039″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 8.0
  • Groupe de longueurs: 2xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): ICP 085
  • Longueur hors tout (OAL): 2.87″
  • Point Length (PL): 0.061″
  • Longueur dépassement (LPR): 1.1″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 1.77″
  • Type de queue: Weldon
  • Longueur utile (LU): 0.56″

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout