DCT 206-042-25.4-7/8UNF Corps de foret avec têtes interchangeables, plaquettes de chanfreinage, arrosage interne et une tige plate. Utilisé pour les trous avant la bande de roulement.

Réf.: 3200995
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3200995
EAN / GTIN 7291075167061
Réf. fabricant 3200995
Article hors catalogue L24040 393

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Diamètre coupant (DC) 0.811″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 20.0 ,Longueur hors tout (OAL) 4.83″ ,Longueur utile (LU) 2.13″

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 1″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.811″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.825″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.803″
  • Equivalent décimal: 0.811″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 20.0
  • Longueur hors tout (OAL): 4.83″
  • Point Length (PL): 0.146″
  • Longueur dépassement (LPR): 2.63″
  • Longueur attachement (LS): 2.2″
  • Longueur utile (LU): 2.13″

Produits adaptés

Plaquettes