SDN D5.00-.187-10-LN08 Fraises-disques pour sciage et gorges

Réf.: 3181215
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3181215
EAN / GTIN 7291075264975
Réf. fabricant 3181215
Article hors catalogue L23980 2251

Description

Description:

Fraises à rainurer ,Profondeur dusinage Maximum (CDX) 1.47″ ,Diamètre coupant (DC) 5″ ,Nombre de dents (CICT) 16 ,Largeur de coupe Maximum (CWX) 0.207″ ,Largeur de coupe minimum (CWN) 0.187″ ,Nombre de dents (NOF) 16 ,Diamètre moyeu (DHUB) 1-3/4″ ,Épaisseur moyeu (THUB) 3/8″ ,Longueur hors tout (OAL) 3/8″ ,Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 8

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 1.47″
  • Diamètre coupant (DC): 5″
  • Nombre de dents (CICT): 16
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.207″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.187″
  • Nombre de dents (NOF): 16
  • Diamètre moyeu (DHUB): 1-3/4″
  • Épaisseur moyeu (THUB): 3/8″
  • Identification plaquette étalon (MIID): LNET 083004-TN-N
  • Longueur hors tout (OAL): 3/8″
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP): 8

Produits adaptés

Plaquettes