T490 LNK-D40-51-3-C32-11 Extended Flute Endmills Carrying T490 LN#T 11 Tangentially Clamped Inserts

Réf.: 3107086
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELITANG T490 LINE
Type de produit Fraises à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3107086
EAN / GTIN 7291075346107
Réf. fabricant 3107086
Article hors catalogue L23980 1305

Description

Description:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC) 40 mm, Cutting Item Count (CICT) 18, Depth of Cut Maximum (APMX) 51 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 120 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 40 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 18
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 51 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Identification plaquette étalon (MIID) T490 LNHT 1106PNTR
  • Longueur hors tout (OAL) 120 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "HELITANG T490 LINE" Afficher tout