Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Mandrin de tour à 3 mors en acier, centrage cylindrique 250 mm

Réf.: 310600 250

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 702-4
Matière Acier
⌀ ext. A 250 mm
Passage E 76 mm
Hauteur sans mors H1 82 mm
Hauteur avec mors H2 122 mm
⌀ centrage B 200 mm
Profondeur centrage C 5 mm
Carré K 12 mm
Poids 25,6 kg
Vitesse de rotation max. 2 700 min-1
Code couleur pour accessoires Mandrins de tour à couronne et mors Röhm
Type de produit Mandrins à couronne hélicoïdale

Numéros d’identification et classifications

Référence article 310600 250

Description

Exécution:

  • Mandrin de tour à commande manuelle avec couronne dentée, serrage concentrique.
  • Corps en acier à poids et inertie réduits.
  • Couronne spirale plane forgée, équilibrée et trempée.
  • Les flancs de couronne et de filet sont rectifiés.
  • Grande précision de concentricité.

Utilisation:

Pour broches de machines avec centrage cylindrique ou pour fixation à l’aide d’un faux plateau. Fixation à l’aide de vis par l’arrière. Les faux plateaux bruts doivent toujours d’abord être ajustés à la machine, puis au mandrin de tour.

Norme:

DIN 702-4.

Livraison:

1 clé de serrage et, selon le mandrin de tour, vis ou boulons de fixation.
Mors réversibles avec denture convexe.

Accessoire(s):

Mors supplémentaires et de rechange, voir codes art. 314000315200.P rotection contre les copeaux, voir code art. 312800.

Remarque(s):

La norme DIN 702-4 correspond à l’ancienne norme DIN 6350-1.
Mandrins de tour à 3 mors à crémaillère, voir codes art. 313120313140.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange