FR D034A050-04-22-16 Face Mills with Round Inserts for Profiling and Milling of Round Corners

Réf.: 3103291
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ROUNDMILL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3103291
EAN / GTIN 7291075158977
Réf. fabricant 3103291
Article hors catalogue L23980 1002

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm, Nombre de dents (CICT) 4, Longueur hors tout (OAL) 54 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm
  • Diamètre coupant (DC) 34 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 50 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 4
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 8 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) RCCW 1605
  • Longueur hors tout (OAL) 54 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "ROUNDMILL" Afficher tout