F90LN D3.00-07-1.00-L-N11 90° Face Mills Carrying LN 1106 Tangentially Clamped Inserts

Réf.: 3103208
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TANGMILL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3103208
EAN / GTIN 7291075124668
Réf. fabricant 3103208
Article hors catalogue L23980 2342

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3″ ,Nombre de dents (CICT) 7 ,Diamètre moyeu (DHUB) 2.76″ ,Longueur hors tout (OAL) 2″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Diamètre coupant (DC): 3″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3″
  • Sens (HAND): Left Hand
  • Nombre de dents (CICT): 7
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.394″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 2.76″
  • Identification plaquette étalon (MIID): LNHT 1106PN-N HT
  • Longueur hors tout (OAL): 2″
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

Produits adaptés

Accessoires

Plaquettes

De la même série "TANGMILL" Afficher tout