• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

F45E D 80-27 45° Face Mills Carrying SEKN/R 12 Inserts

Réf.: 3100051
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Série ISCARMILL
Type de produit Fraise à dresser

Identification et classification

Référence article 3100051
EAN / GTIN 7291075228007
Réf. fabricant 3100051
Article hors catalogue L23980 1287

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 27 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm, Nombre de dents (CICT) 6, Diamètre moyeu (DHUB) 63 mm, Longueur hors tout (OAL) 50 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 27 mm
  • Diamètre coupant (DC) 80 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 6
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 6.5 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 63 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) SEAN 1203AF-N
  • Longueur hors tout (OAL) 50 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 45 Degrees

Produits adaptés

De la même série "ISCARMILL" Afficher tout