JEU CHIFFRES

Réf.: 293A.8
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
Type de produit Poinçons à marquer manuels

Numéros d’identification et classifications

Référence article 293A.8
EAN / GTIN 3148511663431
Réf. fabricant 293A.8
Article hors catalogue L60130 2919

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Acier au carbone 60 HRc
  • Livré dans un coffret plastique

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 8
  • L [mm]: 83
  • Dimensions [mm]: 55 x 55 x 90
  • Section de marquage [mm]: 13 x 13
  • [g]: 925