Pince pour circlips intérieurs coudés 19-60mm

Réf.: 2930846
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pince pour circlips

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2930846
EAN / GTIN 4010886946299
Réf. fabricant 2930846
Article hors catalogue L60160 4589

Description

Description:

DIN 5256 forme D
Corps de base de la pince en acier à outil spécial, GEDORE Chrome-Vanadium
Acier gris avec poignées antidérapantes bleues

Caractéristique(s):

  • Types d'articulation: articulation posée
  • Largeur totale [mm]: 50 mm
  • Hauteur totale [mm]: 23 mm
  • Longueur totale [mm]: 170 mm
  • Modèle de poignée: isolé contre l'immersion
  • Procédé de trempe: trempé à l'huile et revenu
  • Longueur de la tête: 43 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium trempé et revenu
  • Surface: gris acier
  • Ø de la pointe: 1,8 mm
  • Diamètre de l'arbre [inch]: 3/4-2.3/8
  • Diamètre de l'arbre [mm]: 19-60
  • 1000 V isolé: non
  • Version anti-étincelles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non